Beli jual wypall x60 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- MasterLock Heave Duty Key CabinetsDeskripsi:The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Matlock Key Cabinetatribut:
- Color: Grey
- Type: Key Cabinet
- Finish: Powder Coated
- Includes: Includes (2) Keys
- Lock Type: Keyed
- Material: Steel
- Overall Depth: 80mm
- Overall Height: 80mm
- Special Features: Weather-resistant
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bulat (Trash Bin)Deskripsi:- Tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik merek KRISBOW (tempat sampah)- Tempat sampah ini memiliki kapasitas sebesar 12 liter- Cocok ditempatkan di ruang tamu maupun kamar tidur- Terbuat dari mateial berkualitas tinggi- Kelebihan dari tempat sampah ini adalah kuat, design elegan, memiliki pedal, dan tidak mudah rusak atau pecahatribut:
- Color: Silver
Daftar Harga jual wypall x60 Terbaru April 2026
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| TRUSCO Steel Key Box | Rp189.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| KRISBOW Lemari Kunci | Rp409.900 |
| MasterLock Heave Duty Key Cabinets | Rp1.299.900 |
| Green Leaf Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bio (Trash Bin) | Rp269.900 |
| KRISBOW Lemari 20 Kunci | Rp219.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp27.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102947748-1.jpg)

/P101552118-2.jpg)

/p0P102121900-2.jpg)





/P101004086-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KRISBOW%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Spectacles%20(Kacamata%20Safety)/ixP101517681-5.jpg)

/1oP101518060-2.jpg)